Maskintap HSCo NeoTap blå gennemgående hul DIN 371/376
Maskintap HSCo NeoTap blå
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M8




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiral-tap
Optimeret, pålidelig spånfjernelse
Homogeniseret overfladestruktur via den nyeste efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse
Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Moderne geometri præcist tilpasset til stålmaterialer
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Hultype | Afstandshul ≤ 3 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M8 |
Stigning | 1.25 mm |
Længde | 90 mm |
Skaftdiameter | 8.0 mm |
Firkantstørrelse | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Almindelig |
Form | D |
Kernehulsdiameter | 6.8 mm |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!