Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele
Snittapkassette SMART STEP gg. hul 14dele Syska
MASKINSNITTAP BLÅ GEN. SORTIMENT(M3-12)
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor med trappeborsspidsgeometri
- Præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring
- Ingen rotation og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)
Maskintap
- Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang
- Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
- Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
- Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Antal stykker i sortiment/sæt | 14 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Afstand/blindhul ≤ 3 x D |
Egnet til maskintype | Bormaskiner |
SPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø3,3MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø4,2MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø5,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø6,8MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø8,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR SMARTSTEP HSS DIN338, Ø10,2MM
ZEBRA SMART STEPEMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
MASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M3
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M4
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M5
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M6
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M8
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M10
ZEBRAMASKINSNITTAP BLÅ GENNEMGÅENDE M12
ZEBRAPakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!