Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment SMART STEP i stål M3-M12 gennemgående hul 14 dele
Består af højtydende bor med SMART STEP-teknologi til meget præcise runde huller og snittapper til gennemgående NeoTap huller til maskinel bearbejdning af ståltyper op til styrke 850 N/mm². Fås i ORSY® systemkassette
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Spiralbor med trappeborsspidsgeometri
- Præcise runde huller
- Sparer forboring, præcis punktboring uden decentrering
- Ekstremt praktisk, ubesværet og hurtig boring
- Ingen rotation og optimal kraftoverførsel i borepatronen takket være 3-fladt skaft (fra diameter 4 mm)
Maskintap
- Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang
- Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
- Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
- Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring.
- Yderligere oplysninger såsom anbefalede skæreværdier findes i de enkelte produkter.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralindgang helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!