Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

Maskinskruetap HSCo VaryTap blå
MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M6

Varenr. 0653800600

EAN 4065746721189

Prisvisning for kunder efter login
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376

Varenr. 0653800600
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
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².

Nyudviklet Vario-geometri


Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning



Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces


Fremragende spånfjernelse og fuldstændig målfaste gevind



Vinklet gevindstykke


Mindsket risiko for at værktøjet bryder løs, det trækkes ud



Banebrydende geometri præcist tilpasset til stålmaterialer



Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype

M

Materiale, der skal bearbejdes

Stål

Hultype

Blindhul ≤ 2,5 x D

Egnet til maskintype

Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Gevindtype x nominel diameter

M6

Stigning

1,0 mm

Længde

80 mm

Skaftdiameter

6,0 mm

Firkantstørrelse

4,9 mm

DIN

371

Skæremateriale

HSCo

Overflade

Almindelig

Form

C

Kernehulsdiameter

5,0 mm

Drej-vinkel

45° Vario

Skafttype

Cylindrisk med firkantet drev

Tolerance for snittapper

ISO 2X (6HX)

Egnet til trækstyrke

1200 N/mm²

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Korrekthed ift. måler (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skæreadfærd (punktsystem)

3 af 4 punkter

Spåndannelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning

Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min.]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Skæringsværdier
Til M2-M3
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M2 M2.5 M3
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,4 1910 2547 0,45 1592 2122 0,5
Stål < 1.000 N/mm² 8 10 1592 2387 0,4 1273 1910 0,45 1061 1592 0,5
Stål < 1.200 N/mm² 8 10 1273 1592 0,4 1019 1273 0,45 849 1061 0,5
Skæringsværdier
Til M24-M30
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M24 M30
n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 199 265 3 159 212 3,5
Stål < 1.000 N/mm² 8 10 133 199 3 106 159 3,5
Stål < 1.200 N/mm² 8 10 106 133 3 85 106 3,5
Skæringsværdier
Til M14-M20
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M14 M16 M20
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 341 455 2 298 398 2 239 318 2,5
Stål < 1.000 N/mm² 8 10 227 341 2 199 298 2 159 239 2,5
Stål < 1.200 N/mm² 8 10 182 227 2 159 199 2 127 159 2,5
Skæringsværdier
Til M8-M12
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M8 M10 M12
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,5 398 531 1,75
Stål < 1.000 N/mm² 8 10 398 597 1,25 318 477 1,5 265 398 1,75
Stål < 1.200 N/mm² 8 10 318 398 1,25 255 318 1,5 212 265 1,75
Skæringsværdier
Til M4-M6
Materialebetegnelse Brudstyrke vc M4 M5 M6
n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Stål < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,7 955 1273 0,8 796 1,061 1
Stål < 1.000 N/mm² 8 10 796 1194 0,7 637 955 0,8 531 796 1
Stål < 1.200 N/mm² 8 10 637 796 0,7 509 637 0,8 424 531 1
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder