Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Nyudviklet Vario-geometri
Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse og fuldstændig målfaste gevind
Vinklet gevindstykke
Mindsket risiko for at værktøjet bryder løs, det trækkes ud
Banebrydende geometri præcist tilpasset til stålmaterialer
Op til 30 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!