Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376
Maskinskruetap HSCo VaryTap blå
MASKINSNITTAP BLÅ BLINDHUL M8
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyudviklet Vario-geometri
Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse og fuldstændig tro mod borediameteren
Vinklet gevindstykke
Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering
Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål
Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (plast genbrugt fra husstande), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M8 |
Stigning | 1,25 mm |
Længde | 90 mm |
Skaftdiameter | 8 mm |
Firkantstørrelse | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Ulegeret |
Form | C |
Kernehulsdiameter | 6,8 mm |
Drej-vinkel | 45° Vario |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Undergruppe, materiale | Almindeligt byggestål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!