Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
Maskinsnittap HSCo VaryTap grøn
MASKINSNITTAP GRØN BLINDHUL M8
ZEBRA




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyudviklet Vario-geometri
Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse og fuldstændig målfaste gevind
Ekstra lang rille
Optimeret kølevæskeforsyning og spånfjernelse for dybe gevind
Vinklet gevindstykke
Mindsket risiko for at værktøjet bryder løs, det trækkes ud
Banebrydende geometri præcist skræddersyet til rustfrit stål
Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M8 |
Stigning | 1.25 mm |
Længde | 90 mm |
Skaftdiameter | 8.0 mm |
Firkantstørrelse | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Almindelig |
Form | C |
Kernehulsdiameter | 6.8 mm |
Drej-vinkel | 45° Vario |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2X (6HX) |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Undergruppe, materiale | Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!