Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376 - 1
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376 - 2
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376 - 3
Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap HSCo VaryTap grøn bundhul DIN 371/376

Det innovative specialistbor til behandling af legeret og højlegeret stål (rustfrit stål) samt rustresistent og syrebestandigt stål. Også velegnet til bearbejdning af konventionelle stålmaterialer op til en styrke på 1.200 N/mm².

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Nyudviklet Vario-geometri


Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning



Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces


Fremragende spånfjernelse og fuldstændig målfaste gevind



Ekstra lang rille


Optimeret kølevæskeforsyning og spånfjernelse for dybe gevind



Vinklet gevindstykke


Mindsket risiko for at værktøjet bryder løs, det trækkes ud



Banebrydende geometri præcist skræddersyet til rustfrit stål



Op til 50 % længere levetid sammenlignet med almindelige maskintapper



Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.