Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele
Snittapkassette. Fl.-funkt. bundhul 7 dele Syska
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-SÆT-7STK
Varenr. 0658800007
EAN 4065233072152
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner
Polygonakslen forhindrer drejning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.
Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner
Fastholdelse af det cylindriske skaft ved hjælp af firkantet beslag
Giver procespålidelighed i næsten alle materialer
Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri
Enestående ydeevne
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Antal stykker i sortiment/sæt | 7 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Fordampet |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Gevindtype | M |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer |
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M3
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M4
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M5
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M6
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M8
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M10
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M12