Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele
Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 8
Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 1
Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele

Bestående af snittapper med multi-ydeevne til bundhul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til metaller, som ikke består af jern, såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.