Maskintap sortiment 14 dele. HSCo flere bundhul M3-M12
Snittapkassette. Fl. funktioner bundhul 14 dele Syska
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-SÆT-M3-M12
Varenr. 0658800014
EAN 4065233072114
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Spiralbor
- Op til 50 % hurtigere end almindeligt slebne spiralbor takket være hastighedsgeometri
- 135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning for fremragende centrering
- Eksklusiv Vario-coil
- 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
- Fås kun hos Würth
Maskintap
- Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner takket være den ekstra polygonaksel, som forhindrer glidning i borepatronen.
- Velegnet til almindelige applikationer takket være fastholdelsen af det cylindriske skaft med firkantet beslag
- Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
- Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Antal stykker i sortiment/sæt | 14 STK |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal, Rustfrit stål, Titanium, Speciallegeret, Hårdt og sejt materiale, Ikke-jernholdigt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | Fordampet |
Egnet til maskintype | Bormaskiner, Skruemaskiner, Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |
Gevindtype | M |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål, Kobber, lavlegeret, Bronze, langspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast, Aluminiumlegeringer, Aluminium, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Aluminiumsmedelegeringer |
| Nøgle |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min] |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M2-M3 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M2 | M2.5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 955 | 1273 | 0,40 | 764 | 1019 | 0,45 | 637 | 849 | 0,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 796 | 1273 | 0,40 | 637 | 1019 | 0,45 | 531 | 849 | 0,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 1273 | 1910 | 0,40 | 1019 | 1582 | 0,45 | 849 | 1273 | 0,50 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 318 | 477 | 0,40 | 255 | 382 | 0,45 | 212 | 318 | 0,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2387 | 0,40 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,40 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 | |
| Til M24-M30 | |||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M24 | M30 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| fra | til | fra | til | fra | til | ||||
| Stål | |||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 80 | 106 | 3,00 | 64 | 85 | 3,50 |
| Højkvalitetsstål | |||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 66 | 106 | 3,00 | 53 | 85 | 3,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Støbte metaller | |||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 106 | 159 | 3,00 | 85 | 127 | 3,50 |
| Hårde materialer | |||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 27 | 40 | 3,00 | 21 | 32 | 3,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | |||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 199 | 3,00 | 106 | 159 | 3,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3,00 | 159 | 212 | 3,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 53 | 80 | 3,00 | 42 | 64 | 3,50 | |
| Til M14-M20 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | 95 | 127 | 2,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 114 | 182 | 2,00 | 99 | 159 | 2,00 | 80 | 127 | 2,50 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 | 127 | 191 | 2,50 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 | 32 | 48 | 2,50 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 | 159 | 239 | 2,50 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 | 239 | 318 | 2,50 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 | 64 | 95 | 2,50 | |
| Til M8-M12 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 199 | 318 | 1,25 | 159 | 255 | 1,50 | 133 | 212 | 1,75 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 | 212 | 318 | 1,75 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 | 265 | 398 | 1,75 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 | 398 | 531 | 1,75 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 | |
| Til M4-M6 | ||||||||||||
| Materialebetegnelse | Trækstyrke | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Almindeligt byggestål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Nitridstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Værktøjsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Højhastighedsstål | < 1.200 N/mm² | 6 | 8 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | 318 | 424 | 1,00 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Rustfrit stål | < 1.200 N/mm² | 5 | 8 | 398 | 637 | 0,70 | 318 | 509 | 0,80 | 265 | 424 | 1,00 |
| Titanium | < 850 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Speciallegeringer | < 1.200 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | < 300 HB | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Kuglegrafit og smedejern | < 350 HB | 8 | 12 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 | 424 | 637 | 1,00 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | < 1.400 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Fjederstål | < 1.100 N/mm² | 2 | 3 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | 106 | 159 | 1,00 |
| Ikke-jernholdige metaller | ||||||||||||
| Aluminium | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumlegeringer | < 450 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumsmedelegeringer | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Aluminiumstøbelegeringer < = 10 % Si | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 | 531 | 796 | 1,00 |
| Lavlegeret kobber | < 400 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Langspånet messing | < 600 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Langspånet bronze | < 1.000 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 | 796 | 1061 | 1,00 |
| Termohærdende plast | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
| Termoplastisk plast | 4 | 6 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 | 212 | 318 | 1,00 | |
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M3
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M4
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M5
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M6
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M8
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M10
MASKINTAP-BUND-HSCO-MULTI-LILLA-M12