Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skæreskivehastighed til rustfrit stål

Skæreskive til rustfrit stål, SPEED
SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 FORS 125 X 0,8 MM

Varenr. 0664131248

EAN 4038898818953

Prisvisning for kunder efter login
Skæreskivehastighed til rustfrit stål

Varenr. 0664131248

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Meget god skæreevne med lang levetid
  • Meget hurtige skæretider

  • Ekstremt tynd til præcise, næsten grat- og vibrationsfrie snit (meget rene og koldskårne overflader)

  • Meget nem at bruge og sikrer bruger- og bearbejdningsvenligt arbejde

  • Meget god brudbestandighed
Bemærk
  • Opbevaring: Tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet.

  • Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!

  • Sørg for korrekt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet

  • Se vedlagte anvisninger for yderligere oplysninger
  • Velegnet til KWU-klasse II (f.eks. rørledning og reaktorkonstruktion)

  • Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til stål, især rustfrit stål

  • Særligt effektiv til skæring af tyndvæggede rør og profiler, tynde metalplader, karrosseriplader osv.

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Skæreevne (pointsystem)

4 af 4 punkter

Håndtering/brugervenlighed (pointsystem)

3 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

3 af 4 punkter

Diameter x tykkelse

125 x 0,8 mm

Borehul

22,23 mm

Design

Forkrøppet

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger