Sandwich, skrubskive, Speed Til stål og rustfrit stål
Skrubskive Speed til stål/rustfri stål sandwich
SKRUBSK. SPEED A2 115MMX6MM
Varenr. 0664181156
EAN 4045727705629
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Speciel flerlagskonstruktion
- Sort, finkornet lag (aktivt støttelag til slibning)
- Rødt grovkornet lag (aktivt slibelag med specielt indkapslet slibende korn)
- Mellemvævet tekstil med specialfleece
- Øget sikkerhed under slibning, ingen flosning af skiven
- Fremragende vibrationsdæmpning
- Det endelige resultat af slibningen kan påvirkes ved at ændre slibevinklen
Kold slibning
Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Vær opmærksom på, at skrubskiven skal have den korrekte kontaktvinkel
En overdrevent lav kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Også velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og til materialebearbejdning af svejsesøm, især hårde svejsesømme
Diameter x tykkelse | 115 x 6,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Forkrøppet |
Maks. omdrejningshastighed | 13300 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål, Stål |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Fjernelsesegenskaber (pointsystem) | 4 af 4 punkter |