Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sandwich, skrubskive, Speed Til stål og rustfrit stål
Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig stor hurtig slibeeffekt på materialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Speciel flerlagskonstruktion
- Sort, finkornet lag (aktivt støttelag til slibning)
- Rødt grovkornet lag (aktivt slibelag med specielt indkapslet slibende korn)
- Mellemvævet tekstil med specialfleece
- Øget sikkerhed under slibning, ingen flosning af skiven
- Fremragende vibrationsdæmpning
- Det endelige resultat af slibningen kan påvirkes ved at ændre slibevinklen
Kold slibning
Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Vær opmærksom på, at skrubskiven skal have den korrekte kontaktvinkel
En overdrevent lav kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Også velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og til materialebearbejdning af svejsesøm, især hårde svejsesømme
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!