Skæreskive, Longlife & Speed Til stål og rustfrit stål
Skæreskive Longlife & Speed
SKÆRESKIVE LL OG SP Ø125X1MM




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Giver op til 50 % flere snit
- Skærer med betydelig frigang i snittet pga. en ekstremt ru overflade på siden af skiven
- Der er stort set ikke brug for genbearbejdning
- Betydeligt mindre belastning af brugeren
- Meget stor sikkerhedsbuffer
- Opbevaring: Tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Brug altid passende beskyttelsestøj under arbejdet.
- Brug altid et passende beskyttelsesskærm under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne under skærearbejdet. Øget risiko for brud!
- Sørg for korrekt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- Se vedlagte anvisninger for yderligere oplysninger
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Ideel til stål, især rustfrit stål
- Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,0 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |