Skæreskive CERALINE Longlife & Speed til stål og rustfrit stål
Skæreskive CERALINE
SKÆRESKIVE CERALINE LL SPEED Ø125X1,0MM
Varenr. 0664831250
EAN 4061975401113
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Maksimal arbejdskomfort
- Meget stor sikkerhedsbuffer
- Ekstremt lav termisk belastning
- Lavt kontakttryk
- Der er stort set ikke brug for genbearbejdning
- Betydeligt mindre belastning af brugeren
- Opbevares på et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Særligt velegnet til stål og rustfrit stål
- Optimale skæreegenskaber, især ved meget hårde og krævende arbejdsemner samt massive materialer
- Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skæreevne (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Håndtering/brugervenlighed (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 4 af 4 punkter |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,0 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Design | Lige |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål |