Skæreskive CERALINE Longlife & Speed til stål og rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skæreskive CERALINE Longlife & Speed til stål og rustfrit stål
Fremstillet af højtydende keramisk slibekorn med optimalt bindingssystem til ekstremt lang levetid, maksimal skæreevne og optimale skæreegenskaber
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Maksimal arbejdskomfort
- Meget stor sikkerhedsbuffer
- Ekstremt lav termisk belastning
- Lavt kontakttryk
- Der er stort set ikke brug for genbearbejdning
- Betydeligt mindre belastning af brugeren
Bemærk
- Opbevares på et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Særligt velegnet til stål og rustfrit stål
- Optimale skæreegenskaber, især ved meget hårde og krævende arbejdsemner samt massive materialer
- Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!