Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skæreskive CERALINE Longlife & Speed til stål og rustfrit stål

Skæreskive CERALINE
SKÆRESKIVE CERALINE LL SPEED Ø230X2,0MM

Varenr. 0664832302

EAN 4061975401137

Prisvisning for kunder efter login
Skæreskive CERALINE Longlife & Speed til stål og rustfrit stål

Varenr. 0664832302

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fremstillet af højtydende keramisk slibekorn med optimalt bindingssystem til ekstremt lang levetid, maksimal skæreevne og optimale skæreegenskaber
  • Maksimal arbejdskomfort

  • Meget stor sikkerhedsbuffer

  • Ekstremt lav termisk belastning

  • Lavt kontakttryk

  • Der er stort set ikke brug for genbearbejdning

  • Betydeligt mindre belastning af brugeren
Bemærk
  • Opbevares på et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug altid et passende beskyttelsesdæksel under skærearbejdet

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Bloker/vip ikke skiverne, når der skæres - øget risiko for brud!

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Fastgør altid skæreskiverne (lige udførelse) med metalringen mod værktøjet

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til stål og rustfrit stål

  • Optimale skæreegenskaber, især ved meget hårde og krævende arbejdsemner samt massive materialer

  • Lige velegnet til at skære i både tykke og tynde materialer som rør, massive materialer, flade materialer osv.

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Skæreevne (pointsystem)

4 af 4 punkter

Håndtering/brugervenlighed (pointsystem)

4 af 4 punkter

Skærekvalitet (pointsystem)

4 af 4 punkter

Diameter x tykkelse

230 x 2,0 mm

Borehul

22,23 mm

Design

Lige

Maks. omdrejningshastighed

6600 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Rustfrit stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger