Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver
Opspændingsdorn til skære- og skrupskiver
SPÆNDEDORN 6MM SKAFT / 6MM GEV
Varenr. 0664976
EAN 4047376510951
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
Én for alle. Opspændingsdorn til skære- og slibeskiver med 6 mm eller 10 mm hul til brug på aksiale eller lige slibemaskiner.
Opspændingsområde fra 0-8 mm
Kun én opspændingsdorn til alle opspændingsområder.
Spændeskruen er komplet undersænket i opspændingsdornen
Enkelt og smart design, hvilket muliggør arbejde under trange pladsforhold.
Spændeskrue med stor kontaktflade og højredrejet gevind (selvspændende effekt)
Pålidelig fastholdelse af hjul.
Spændeskrue med stor støtteflade og langsgående kærv
Let at løsne eller spænde med en 17 mm gaffelnøgle eller skruetrækker.
Velegnet til huldiameter | 6 mm |
Længde | 54 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |