Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver

Opspændingsdorn til skære- og skrupskiver
SPÆNDEDORN 6MM SKAFT / 10MM GEV

Varenr. 0664978

EAN 4047376511002

Prisvisning for kunder efter login
Opspændingsdorn Til skæreskiver og skrubskiver

Varenr. 0664978
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
Én for alle. Opspændingsdorn til skære- og slibeskiver med 6 mm eller 10 mm hul til brug på aksiale eller lige slibemaskiner.

Opspændingsområde fra 0-8 mm


Kun én opspændingsdorn til alle opspændingsområder.



Spændeskruen er komplet undersænket i opspændingsdornen


Enkelt og smart design, hvilket muliggør arbejde under trange pladsforhold.



Spændeskrue med stor kontaktflade og højredrejet gevind (selvspændende effekt)


Pålidelig fastholdelse af hjul.



Spændeskrue med stor støtteflade og langsgående kærv


Let at løsne eller spænde med en 17 mm gaffelnøgle eller skruetrækker.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Velegnet til huldiameter

10 mm

Længde

58 mm

Skaftdiameter

6 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger