Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrubskive til stål og rustfrit stål

Slibeskive til stål/rustfrit stål
SKRUBSKIVE BLÅ/GRØN Ø125X6MM

Varenr. 0669381256

EAN 4056807562216

Prisvisning for kunder efter login
Skrubskive til stål og rustfrit stål

Varenr. 0669381256

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fiberforstærket standardskrubskive med syntetisk harpiks og med høj ydeevne
  • Høj brudstyrke

  • Skive med medium hårdhed

  • Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål

  • Slibning af kanter og overflader

  • Efterbehandling og udjævning

  • Afgratning og bearbejdning af svejsesøm

Diameter x tykkelse

125 x 6,0 mm

Borehul

22,23 mm

Design

Forkrøppet

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Hastighed for fjernelse (punktsystem)

2 af 4 punkter

Fjernelsesegenskaber (pointsystem)

2 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger