Skrubskive til stål og rustfrit stål
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrubskive til stål og rustfrit stål
Fiberforstærket standardskrubskive med syntetisk harpiks og med høj ydeevne
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj brudstyrke
- Skive med medium hårdhed
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
Anvendelsesområde
- Velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og bearbejdning af svejsesøm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!