Skrubskive til stål og rustfrit stål
Slibeskive til stål/rustfrit stål
SKRUPSKIVE BLÅ/GRØN Ø230X6MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj brudstyrke
- Skive med medium hårdhed
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)
- Velegnet til bearbejdning af stål og rustfrit stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og bearbejdning af svejsesøm
Diameter x tykkelse | 230 x 6,0 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Design | Forkrøppet |
Maks. omdrejningshastighed | 6600 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/s |
Alsidighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Hastighed for fjernelse (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Fjernelsesegenskaber (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)