Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife skrubskive Til rustfrit stål

Skrubskive Longlife til rustfrit stål
SKRUBSK. LL-GRØN-A2 125X7,0MM
ZEBRA

Varenr. 0670181257
EAN 4038898432388

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig lang levetid og stor slibeeffekt
  • Ekstremt høj brudstyrke

  • Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse

  • Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
  • Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur

  • Arbejd kun med passende værnemidler

  • Brug kun ubeskadigede skiver

  • Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk

  • Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.

  • For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 12413 og OSA (organisationen for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Særligt velegnet til maskinbearbejdning af rustfrit stål, legeret og højtlegeret stål, rustfrit stål og syrebestandigt stål samt krom-nikkel-stål

  • Slibning af kanter og overflader

  • Efterbehandling og udjævning

  • Afgratning og maskinbearbejdning af svejsesøm

Diameter x tykkelse

125 x 7,0 mm

Borehul

22.23 mm

Design

Forkrøppet

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål

Maks. periferihastighed

80 m/sek.

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Hastighed for fjernelse (punktsystem)

3 af 4 punkter

Fjernelsesegenskaber (pointsystem)

3 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger