Longlife skrubskive Til rustfrit stål
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Longlife skrubskive Til rustfrit stål
Højtydende fiberforstærket skrubskive limet med harpiks, med en særlig lang levetid og stor slibeeffekt
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ekstremt høj brudstyrke
- Høje tolerancekrav sikrer minimal ubalance og giver dermed komfortabel anvendelse
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
- Opbevaring: tørt ved 20 °C omgivelsestemperatur
- Arbejd kun med passende værnemidler
- Brug kun ubeskadigede skiver
- Sørg for tilstrækkeligt kontakttryk
- Vær opmærksom på korrekt kontaktvinkel for den grove slibeskive, da en for flad kontaktvinkel medfører brud på skiven i det perifere område.
- For yderligere information henvises til indlægssedlen i pakken
Anvendelsesområde
- Særligt velegnet til maskinbearbejdning af rustfrit stål, legeret og højtlegeret stål, rustfrit stål og syrebestandigt stål samt krom-nikkel-stål
- Slibning af kanter og overflader
- Efterbehandling og udjævning
- Afgratning og maskinbearbejdning af svejsesøm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!