Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lamelvifter med keramiske slibekorn

Slibevifte, keramisk slibekorn
SLIBEVIFTE KERAMIK K60 50X20X6

Varenr. 0672210526

EAN 4046777913460

Prisvisning for kunder efter login
Lamelvifter med keramiske slibekorn

Varenr. 0672210526

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til slibning under trange pladsforhold og dekoration af overflader.

Skaber dekorative overflader


Med keramiske slibekorn er det muligt at skabe en flot slibefinish.



Høj materialefjernelsesgrad og minimal dybde og ruhed med lang levetid


Keramiske slibevifter sikrer optimale slutresultater



Ideelle ved trange pladsforhold


Let forsænket harpikskerne for bedste resultat ved trange pladsforhold uden beskadigelse af det arbejdsemne, der skal bearbejdes.

Bemærk

Slibevifter opnår optimal ydeevne ved en anbefalet omdrejningshastighed på 15-20 m/sek. Et ideelt kompromis mellem materialefjernelse, overfladekvalitet og varmeudvikling på arbejdsemnet og lamelslibehjulets levetid. Den maksimalt tilladte omdrejningshastighed (min-1) må aldrig overskrides af sikkerhedsmæssige årsager. Kan anvendes med elektriske og pneumatiske ligeslibere samt fleksible aksler.



Levetid og varmeudvikling:


Lave omdrejninger og lavt arbejdstryk på emnet øger levetiden for slibeviften og minimerer varmeudvikling i arbejdsemnet.



Materialefjernelse:


Øgning af slibeeffekten bør opnås ved at skifte til en grovere kornstørrelse frem for at øge arbejdstrykket på emnet.



Overfladekvalitet:


Højere omdrejninger med lavt arbejdstryk resulterer i finere slibebillede. Øgning af arbejdstrykket ved lave omdrejninger giver et grovere slibebillede. Jo blødere materialet der bearbejdes, er, jo større er ruhedsgraden (ved brug af samme kornstørrelse).

Klemmelængden i værktøjet skal være min. 15 mm, og den angivne maksimale omdrejningshastighed for åbne aksellængder må ikke overskrides. Overhold generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, bløde ikke-jernholdige metaller, plast og træ.

  • Fjernelse af valsespor, slibearbejde på radier i værktøjs- og formfremstilling, bearbejdning af små og vanskeligt tilgængelige overflader i instrument- og beholderkonstruktion, bearbejdning af fittings, som er fremstillet af ikke-jernholdige metaller og letmetaller, slibning af turbineblade i motorkonstruktion og ved reparation, slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og bearbejdning af svejsesømme

Diameter x bredde x skaftdiameter

50 x 20 x 6 mm

Kornstørrelse

60

Materiale for slibemiddel

Keramisk

Materiale, der skal bearbejdes

Rustfrit stål, Hærdet stål, Støbt metal, Stål med stor trækstyrke, Zink, Sprøjtestøbt zink

Anbefalet omdrejningshastighed

7000 o/min

Maks. omdrejningshastighed

15200 o/min

Skaftdiameter

6 mm

Bredde

20 mm

Diameter

50 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø3MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø6MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til ligesliber

SPÆNDEMØTRIK TIL LIGESLIBER Ø8MM

Til fastholdelse af værktøjet på ligeslibere
x 1 stk.
Spænderamme til ligesliber

HOLDER TIL LIGESLIBER

Til arbejde med en fleksibel aksel
x 1 stk.
Fleksibelt skaft til ligesliber

FLEKSIBEL AKSEL TIL LIGESLIBER - L1,3M

Til at anvende værktøjet korrekt på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø3MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø6MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere
x 1 stk.
Spændetang til fleksibelt skaft

SP. MØTRIK FLEKS. AKSEL LIGESLB. Ø8MM

Til montering af det fleksible skaft på ligeslibere
x 1 stk.
Klemme til rammer

SKRUETVINGE TIL HOLDER FOR LIGESLB.