Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

CERALINE slibemiddel til overflademattering

Materingsmiddel CERALINE
SLIBEVIFTE KOMBI K180/120 Ø60X40X6MM
ZEBRA

Varenr. 0672406061
EAN 4053479030531

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fjernelse af mindre ridser, nem mattering og slibning til matchende "forslebne" metalplader. Til imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af misfarvning.

Effektiv med lang levetid


Med keramiske slibekorn opnår man et markant slibebillede (børstet finish) og en meget lang standtid.



Hurtig og med mindre arbejdstryk


Med det dobbeltimprægnerede slibefleece opnår man hurtigt og med kun lidt arbejdstryk det ønskede slibebillede.



Enkel tildeling af kornstørrelse


Ved hjælp af farvekodning forhindres de forskellige versioner i at blive blandet.

Bemærk
  • Ved høje omdrejningshastigheder virker grove korn finere, og ved lave hastigheder virker fine korn grovere

  • Anvend produkter med et lavt arbejdstryk; for stort arbejdstryk resulterer i for hurtig slitage

  • Hvis der ikke fjernes tilstrækkeligt materiale, skal arbejdstrykket ikke øges. Brug i stedet grovere korn
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Skyggefri mattering, finslibning, tilpasning af slibebillede til "forslebne" metalplader, til opnåelse af imponerende overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af anløbne farver. Til smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.

Diameter x bredde x skaftdiameter

60 x 40 x 6 mm

Design

Mellem

Farve

Gul

Maks. omdrejningshastighed

7000 o/min

Maks. anbefalet omdrejningshastighed

5000 o/min

Materiale, der skal bearbejdes

Hærdet stål, Smedbart støbejern, Gråt støbejern, C-stål, Dybtrækstål, Stålbånd, Sprøjtestøbt zink, Ikke-jernholdigt metal, Cr-Ni og andet rustfrit stål, Træ

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger