CERALINE slibemiddel til overflademattering
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CERALINE slibemiddel til overflademattering
Til fjernelse af mindre ridser og misfarvning, mattering og brunering, til udjævning af forslebne metalplader og rengøring
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Det keramiske slibekorn opnår en slående og udtryksfuld slibefinish (børstet finish)
- Opnår en meget lang levetid
- Dobbeltimprægneret, ikke-vævet slibemiddel opnår den ønskede slibefinish hurtigt og problemfrit
- Finhedsgrader er nemme at organisere takket være farvekodning, hvilket forhindrer de forskellige versioner i at blive blandet sammen
- Effektiv med lang levetid
Bemærk
- Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede
- Brug værktøj med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for tidlig slid
- Ved utilstrækkelig spånfjernelse skal det undgås at øge kontakttrykket, men i stedet skal der anvendes en grovere størrelse korn
Anvendelsesområde
- Til at fjerne mindre ridser
- Til skyggefri, næsten sømløs mattering
- Til brunering
- Til polering
- Til udjævning af "forslebne" metalplader
- Til udtryksfulde overflader
- Til rengøring af oxidbelægninger
- Til fjernelse af misfarvning
- Til smedejern, formbart støbejern, gråt støbejern, kulstofstål, dybtrækningsstål, stålstrimmel, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!