Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slibefleecering

Slibefleecering
SLIBERING FLEECE K100 Ø150MM

Varenr. 0673011510
EAN 4038898165873

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plisseret, åben, flerlagsslibefleece
  • Fremragende tilpasning til eksisterende konturer

  • Næsten overgangsfri pudsning af overflader og profiler

  • Den høje grad af fleksibilitet gør det muligt at bearbejde større områder


Korn 100 (grov)


Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 3,3 - 3,9 μm



Korn 180 (fin)


Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 2,9 - 3,6 μm



Korn 280 (meget fin)


Silikonekarbid, til ruhedsniveauer Rt på 1,1 - 1,8 μm

Bemærk

Andre faktorer, der påvirker det opnåelige ruhedsniveau omfatter diameter, arbejdstryk, materiale, omdrejningshastighed m.v.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Let slibningsarbejde, rengøring, lettere afgratning, børstning

Diameter (Ø)

150 mm

Kornstørrelse

100

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger