Slibefleecering
Slibefleecering
SLIBERING FLEECE K100 Ø200MM
Varenr.
0673012010
EAN 4038898167747
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
Plisseret, åben, flerlagsslibefleece
- Fremragende tilpasning til eksisterende konturer
- Næsten overgangsfri pudsning af overflader og profiler
- Den høje grad af fleksibilitet gør det muligt at bearbejde større områder
Korn 100 (grov)
Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 3,3 - 3,9 μm
Korn 180 (fin)
Aluminiumoxid, til ruhedsniveauer Rt på 2,9 - 3,6 μm
Korn 280 (meget fin)
Silikonekarbid, til ruhedsniveauer Rt på 1,1 - 1,8 μm
Bemærk
Andre faktorer, der påvirker det opnåelige ruhedsniveau omfatter diameter, arbejdstryk, materiale, omdrejningshastighed m.v.
Anvendelsesområde
Let slibningsarbejde, rengøring, lettere afgratning, børstning
Diameter (Ø) | 200 mm |
Kornstørrelse | 100 |