Polerskive med filt Til kantsømslibere
Polerskive, filt
POLERSKIVE FILT Ø150MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig og enkel polering
Filt af højeste kvalitet (100% fåreuld)
Præcisionsarbejde
Bredden på kun 6 mm og skivens fleksibilitet muliggør præcisionsbearbejdning ved polering.
Bearbejdning i meget trange områder
Polerskiven af filt kan let tilpasses med en fil eller sandpapir for at tilpasse den til det område, der skal bearbejdes.
Maks. 4000 o/min.1300 o/min. anbefalet
Påfør relevant pasta, mens maskinen kører!
Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller samt plastdele og belægninger.
- Vigtigt: Hvis foregående arbejdsgange ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under højglanspolering.
- Foretag indledende test, eller udfør egne test!
- Jo bedre forslibning, jo lettere og hurtigere er det at foretage den endelige polering.
- Der bør anvendes separate lamelslibeskiver af filt til hver pasta. Dette forhindrer sammenblanding af forskellige pastaer og negativ påvirkning af resultatet.
- Rengør tilstoppede lamelslibeskiver af filt ved forsigtigt at rense dem med en stålbørste.
- Fjern polermiddelrester på overfladen med Wienerkalk.
- Anvisninger for påføring afhænger generelt af, hvor god overfladen er til at starte med, eller hvor store kravene til overfladen er.
Diameter | 150 mm |
Borehul | 25,4 mm |
Tykkelse | 6 mm |
Min. anbefalet omdrejningshastighed | 1300 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 4000 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!