Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Polerskive med filt til kantsømslibere
Ideel til polering og fjernelse af mindre misfarvninger på kantsøm og saddelsøm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og enkel polering
Filt af højeste kvalitet (100% fåreuld)
Præcisionsarbejde
Bredden på kun 6 mm og skivens fleksibilitet muliggør præcisionsbearbejdning ved polering.
Bearbejdning i meget trange områder
Polerskiven af filt kan let tilpasses med en fil eller sandpapir for at tilpasse den til det område, der skal bearbejdes.
Maks. 4000 o/min.1300 o/min. anbefalet
Påfør relevant pasta, mens maskinen kører!
Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller samt plastdele og belægninger.
- Vigtigt: Hvis foregående arbejdsgange ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under højglanspolering.
- Foretag indledende test, eller udfør egne test!
- Jo bedre forslibning, jo lettere og hurtigere er det at foretage den endelige polering.
- Der bør anvendes separate lamelslibeskiver af filt til hver pasta. Dette forhindrer sammenblanding af forskellige pastaer og negativ påvirkning af resultatet.
- Rengør tilstoppede lamelslibeskiver af filt ved forsigtigt at rense dem med en stålbørste.
- Fjern polermiddelrester på overfladen med Wienerkalk.
- Anvisninger for påføring afhænger generelt af, hvor god overfladen er til at starte med, eller hvor store kravene til overfladen er.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!