Dampbremse WÜTOP® DB 2
WÜTOP DB 2-dampbremse
WÜTOP DAMPBREMSE DB2 - 210CM 1RL/105M2
Varenr. 068100001
EAN 4045989481590
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indlejret net for holdbarhed og rivefasthed
- Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten
- Wütop DB 2 kombineret med diffusionsåben, ikke-åndbar membran fra Wütop-serien gør isoleringen og rammestrukturen åndbar hele året og skaber et sundt indeklima
Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Wütop Dampbremse DB2 har en z-værdi på 14,3
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Monteringsanvisninger for isolering mellem spærene
- Fastgør Wütop DB 2 på den varme side af varmeisoleringen med klammepistol (klammedasker eller håndholdt klammepistol), og fastgør den med lægter
- Den glatte side vender altid mod installatøren
- Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær
- Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: ca. 20 cm
- Alle overlapninger og fastgørelsespunkter skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Til lufttæt fastgørelse på murværk limes membranen med Wütop-folieklæber og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt
- Pas på ikke at beskadige membranen under installationen
- Før den indvendige beklædning fastgøres (gipsplade, træpaneler osv.), skal du kontrollere, at dampbremsen er korrekt monteret, og korrigere monteringen, hvis det er nødvendigt
Monteringsanvisninger for isolering over spær
- Wütop DB 2 er ideel til brug som en dampbremse til isolering over spær
- Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær
- Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger
Monteringsanvisninger til renovering af gamle bygninger
- Skarpe genstande (f.eks. søm), der stikker ud af den indvendige beklædning ind på spærområdet, skal fjernes for at undgå at beskadige dampbremsen
- Alle overlapninger og åbninger skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Anbefaling: Fastgør Wütop DB 2 på spærene med tryklægter
- Forbind samlinger på tagskæggene (tagskægsbjælker/murværk) med Wütop-folieklæber. Yderligere anbefales mekanisk fastgørelse med tryklægter
- Wütop DB 2-dampbremse må ikke anvendes til at renovere indre rum, hvor luftfugtigheden konstant er over 60 %
- I henhold til DIN 4108, del 3, skal strukturer, der ikke er i overensstemmelse med standardkonstruktionsmetoder, verificeres med en beregning (beregning af dugpunkt). Derfor skal anvendelsen af Wütop DB 2 til renoveringsarbejde aftales på forhånd med Würth Application Support
Belægningsvægt pr. m² | 116 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 2,1 m |
Område | 105 m² |
Antal ruller pr. palle | 30 STK |
Materiale | Polypropylen/polyethylen/ethylenvinyl acetat |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Brandklasse/betingelser | E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 2,52 m / i overensstemmelse med EN 1931 |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 220 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 200 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 347 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 321 N |
Farve | Hvid |
Bredde | 2,1 m |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!