Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dampbremse WÜTOP® DB 2
Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Indlejret net for holdbarhed og rivefasthed
- Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten
- Wütop DB 2 kombineret med diffusionsåben, ikke-åndbar membran fra Wütop-serien gør isoleringen og rammestrukturen åndbar hele året og skaber et sundt indeklima
Vores produkter med EMICODE-etiketten har lav emission/lavt indhold af skadelige stoffer. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler etiketter til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Monteringsanvisninger for isolering mellem spærene
- Fastgør Wütop DB 2 på den varme side af varmeisoleringen med klammepistol (klammedasker eller håndholdt klammepistol), og fastgør den med lægter
- Den glatte side vender altid mod installatøren
- Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær
- Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: ca. 20 cm
- Alle overlapninger og fastgørelsespunkter skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Til lufttæt fastgørelse på murværk limes membranen med Wütop-folieklæber og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt
- Pas på ikke at beskadige membranen under installationen
- Før den indvendige beklædning fastgøres (gipsplade, træpaneler osv.), skal du kontrollere, at dampbremsen er korrekt monteret, og korrigere monteringen, hvis det er nødvendigt
Monteringsanvisninger for isolering over spær
- Wütop DB 2 er ideel til brug som en dampbremse til isolering over spær
- Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær
- Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger
Monteringsanvisninger til renovering af gamle bygninger
- Skarpe genstande (f.eks. søm), der stikker ud af den indvendige beklædning ind på spærområdet, skal fjernes for at undgå at beskadige dampbremsen
- Alle overlapninger og åbninger skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Anbefaling: Fastgør Wütop DB 2 på spærene med tryklægter
- Forbind samlinger på tagskæggene (tagskægsbjælker/murværk) med Wütop-folieklæber. Yderligere anbefales mekanisk fastgørelse med tryklægter
- Wütop DB 2-dampbremse må ikke anvendes til at renovere indre rum, hvor luftfugtigheden konstant er over 60 %
- I henhold til DIN 4108, del 3, skal strukturer, der ikke er i overensstemmelse med standardkonstruktionsmetoder, verificeres med en beregning (beregning af dugpunkt). Derfor skal anvendelsen af Wütop DB 2 til renoveringsarbejde aftales på forhånd med Würth Application Support
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!