WÜTOP Transparent Protection vandtæt membran
Vand-besk. membran, WÜTOP gennemsigtig beskyttelse
WÜTOP TRANSP BESKYTTELSESFOLIE 150CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Transparent Protection-vandbeskyttelsesmembran har en robust, slidstærk overflade, som i væsentlig grad bidrager til dens funktion som bygningsforsegling og vandtæt membran, selv under montering og konstruktion.
Produktets egnethed under belastning, f.eks. ved gang på membranen, er bekræftet gennem en Martindale-test i overensstemmelse med DIN EN ISO 12947-1. Testen viser, at overfladen efter 100 slidcyklusser med et smergellærred med korn 240 ved et nominelt tryk på 12 kPa forbliver ubeskadiget og vandtæt i henhold til klasse W1.
- Gennemsigtig vandtætningsmembran, der sikrer synlighed af markeringer, fuger og huller
- Til midlertidig forsegling af konstruktioner og byggeelementer i træ
- Vandtæt, lufttæt og dampgennemtrængelig til langvarig brug på byggepladser
- Skridsikker, robust og meget slidstærk for at sikre beskyttelse under transport, montering og konstruktion
- Udendørseksponering i op til 12 uger for at give beskyttelse mod vejrforhold under byggeriet
- Pålidelig beskyttelse mod fugt takket være den vandtætte klæbemasse
- Tre praktiske rullebredder gør monteringsarbejdet lettere.
- Delt afdækningsfolie, der sikrer nem påføring
Ved vandafvisende montering skal membranen lægges uden folder. Når du lægger, skal du glatte membranen ud, f.eks. ved hjælp af en kost, og skubbe eventuelle bobler ud mod kanten. Fordybninger i grundmaterialet, f.eks. riller i træforskalling, fremmer vandindtrængen og bør undgås eller skal nivelleres.
Overlapningerne skal have en klæbebredde (overlappende bredde) på minimum 10 cm. Kantsamlinger skal være dækket med en 30 cm bred strimmel. Fugehøjden på bygningselementer med stigning er 15 cm.
WÜTOP® Transparent Protection sikrer midlertidig beskyttelse af gulvplader i op til tre måneder. Permanent stillestående vand skal undgås og drænes fra bygningselementernes overflade. Vi anbefaler, at der monteres passende vandudløb, f.eks. i tilfælde af kraftig nedbør.
En akkumulationshøjde på maks. 30 mm i løbet af 24 timer må ikke overskrides.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer af vores produkter. Overhold det tekniske datablad!
Beskyttelse af trælofter og trækomponenter under transport, montering og konstruktion.
Coating weight per m² with liner | 235 g |
Coating weight per m² without liner | 175 g |
Rullelængde | 40 m |
Rullebredde | 1,50 m |
Område | 60 m² |
Vægt for rulle | 15 kg |
Antal ruller pr. palle | 23 STK |
Materiale | Polypropylenfleece |
Tykkelse | 0,39 mm |
Farve | Transparent, mat |
Slidstyrke | 100 abrasion cycles |
Brandklasse | Normalt antændelig, accepteret brandreaktion |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Sd-værdi | 3,5 m |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 180 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 160 N |
Langsgående tværgående strækning | 90 % |
Tværgående strækevne | 90 % |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 140 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 160 N |
Design | Selvklæbende overflade/komplet selvklæbende overflade |
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning | 12 Uger |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | 3 måneder, udendørs forvitring |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |