Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/Gsc5lCJ7m6g

WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 - 1
WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 - 2
WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 - 3
WÜTOP<SUP>®</SUP>-dampspærre DB 20 - DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2 - 4

WÜTOP®-dampspærre DB 20

WÜTOP DB 20-dampspærre, imprægneret
DAMPSPÆRRE DB20 - 210CM 1RL.105M2

Varenr. 0681000255

EAN 4056807680866

Prisvisning for kunder efter login
WÜTOP®-dampspærre DB 20

Varenr. 0681000255

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 105 m2

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt holdbar og diffusionslukket dampspærre.

Wütop® DB 20 er en diffusionslukket, lufttæt dampspærre, som er særlig nem at installere i forbindelse med nybyggeri, indvendige renoveringer og loftsombygninger. Også til træskeletkonstruktioner med varmeisoleringssystem.




Sikkerhed


  • Forstærkning af stoffet sikrer ekstrem holdbarhed, slidstyrke og modstandsdygtighed over for perforering. Ideelt til sprøjteisolering

  • Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten



Teknologi


  • Trelags dampspærre med stofforstærkning

  • Miljøvenlig, da den kan genanvendes



Generel brug


Tage, vægge og gulve.




Sparer tid og penge


3 m bred dampspærre til hurtig installation.

Wütop dampspærre, DB20 har en Z-værdi på 113



Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Installationsvejledning


  • Fastgør Wütop® DB 20 på den "varme" side af isoleringen med en klammepistol, og fastgør den med lægter.

  • Den glatte side skal altid vende mod montøren.

  • Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær.

  • Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: Mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: Ca. 20 cm.

  • Alle overlapninger skal forsegles lufttæt med egnet tape.

  • For lufttæt fastgørelse på murværket skal strimlen samles med Wütop®-folielim og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt.

  • Pas på ikke at beskadige membranen under installationen.

  • Før den indvendige beklædning (gipsplade, træpaneler osv.) fastgøres, skal det kontrolleres, at dampspærre er korrekt monteret, og korrigér, hvis det er nødvendigt.


Isolering på spær


  • Wütop® DB 20 er perfekt til brug som en dampspærre til isolering på spær.

  • Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær.

  • Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger.

Design

Med stofnet

Belægningsvægt pr. m²

140 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

2,1 m

Område

105 m²

Materiale

PP - polypropylen

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 80 °C

Brandklasse/betingelser

E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

320 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

320 N

Farve

Hvid

Bredde

2100 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
EURASOL selvklæbende tætningstape

EURASOL-TAPE T. DAMPSPÆRRE 60MM 25M

Ekstremt stærkt, alsidigt tætningstape til luft- og vindtæt limning af ikke-åndbare membraner, dampspærrer og dampbremser og til lufttæt stødsamling af OSB-plader
x 4 stk.
Selvklæbende tætningstape, EURASOL® P

EURASOL P-UFLEX DAMPSPÆRRETAPE 60MM 25M

Papirbaseret tætningsbånd i høj kvalitet til indendørs brug til permanent lufttæt forsegling. Beskytter mod fugt og mugdannelse i isoleringen. Ideel for en miljøvenlig konstruktion.
x 6 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hæftehammer ST 11 Ergonomic

RAPID 11 HÆFTEHAMMER 140/6-10

Professionel allround hæftepistol til klammer op til en længde på 10 mm
x 1 stk.
Håndholdt hæfteenhed HT 34

RAPID 34 HÅNDHÆFTEPISTOL

Kraftig manuel klammepistol til klammer op til en længde på 14 mm
x 1 stk.
Håndholdt hæfteenhed HT 53 Stor trækstyrke til tynde materialer

RAPID HT 53 HÅNDHÆFTEPISTOL 4/6/8/10MM

Høj slagstyrke til tyndere materialer
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger