Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜTOP®-dampspærre DB 20
Ekstremt holdbar og diffusionslukket dampspærre.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Wütop® DB 20 er en diffusionslukket, lufttæt dampspærre, som er særlig nem at installere i forbindelse med nybyggeri, indvendige renoveringer og loftsombygninger. Også til træskeletkonstruktioner med varmeisoleringssystem.
Sikkerhed
- Forstærkning af stoffet sikrer ekstrem holdbarhed, slidstyrke og modstandsdygtighed over for perforering. Ideelt til sprøjteisolering
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten
Teknologi
- Trelags dampspærre med stofforstærkning
- Miljøvenlig, da den kan genanvendes
Generel brug
Tage, vægge og gulve.
Sparer tid og penge
3 m bred dampspærre til hurtig installation.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
WÜTOP Dampbremse og Dampspærre opfylder europæiske standarder jf. EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika.
Installationsvejledning
- Fastgør Wütop® DB 20 på den "varme" side af isoleringen med en klammepistol, og fastgør den med lægter.
- Den glatte side skal altid vende mod montøren.
- Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær.
- Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: Mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: Ca. 20 cm.
- Alle overlapninger skal forsegles lufttæt med egnet tape.
- For lufttæt fastgørelse på murværket skal strimlen samles med Wütop®-folielim og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt.
- Pas på ikke at beskadige membranen under installationen.
- Før den indvendige beklædning (gipsplade, træpaneler osv.) fastgøres, skal det kontrolleres, at dampspærre er korrekt monteret, og korrigér, hvis det er nødvendigt.
Isolering på spær
- Wütop® DB 20 er perfekt til brug som en dampspærre til isolering på spær.
- Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær.
- Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!