WÜTOP®-dampspærre DB 20
WÜTOP DB 20-dampspærre, imprægneret
DAMPSPÆRRE DB20 - 50CM 1RL.25M2



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Wütop® DB 20 er en diffusionslukket, lufttæt dampspærre, som er særlig nem at installere i forbindelse med nybyggeri, indvendige renoveringer og loftsombygninger. Også til træskeletkonstruktioner med varmeisoleringssystem.
Sikkerhed
- Forstærkning af stoffet sikrer ekstrem holdbarhed, slidstyrke og modstandsdygtighed over for perforering. Ideelt til sprøjteisolering
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten
Teknologi
- Trelags dampspærre med stofforstærkning
- Miljøvenlig, da den kan genanvendes
Generel brug
Tage, vægge og gulve.
Sparer tid og penge
3 m bred dampspærre til hurtig installation.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Installationsvejledning
- Fastgør Wütop® DB 20 på den "varme" side af isoleringen med en klammepistol, og fastgør den med lægter.
- Den glatte side skal altid vende mod montøren.
- Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær.
- Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: Mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: Ca. 20 cm.
- Alle overlapninger skal forsegles lufttæt med egnet tape.
- For lufttæt fastgørelse på murværket skal strimlen samles med Wütop®-folielim og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt.
- Pas på ikke at beskadige membranen under installationen.
- Før den indvendige beklædning (gipsplade, træpaneler osv.) fastgøres, skal det kontrolleres, at dampspærre er korrekt monteret, og korrigér, hvis det er nødvendigt.
Isolering på spær
- Wütop® DB 20 er perfekt til brug som en dampspærre til isolering på spær.
- Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær.
- Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger.
![]() | |
Design | Med stofnet |
Belægningsvægt pr. m² | 140 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 0.5 m |
Område | 25 m² |
Materiale | PP - polypropylen |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 80 °C |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 320 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 320 N |
Farve | Hvid |
Bredde | 500 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (3)
Anbefaling - Valg af dampspærre/-bremse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!