Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Facademembran WÜTOP® isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde

Vindspærre, WÜTOP Thermo Facade
WÜTOP UV FACADEMEMBRAN 150CM
WUETOP

Varenr. 0681001061
EAN 4050382688156

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den UV-stabiliserede facademembran er velegnet til alle bagventilerede vægkonstruktioner med lukkede og åbne beklædninger med en åben fugeandel på 40 % af facadearealet og utildækkede fugebredder på op til 50 mm
  • Vindtæt og regntæt

  • Beskytter isoleringen mod silende regn og fygesne

  • Normalt antændelig

  • Yderst dampgennemtrængelig

  • Høj UV-resistens

  • Fugeandel af facadearealet op til 40 %

  • Fri fugebredde op til 50 mm

  • Hurtig og effektiv anbringelse

  • Sort overflade

  • Forarbejdningstemperatur +5 °C til +50 °C
Bemærk
  • De gældende standarder, tekniske forskrifter og monteringsanvisninger skal overholdes ved indbygning.

  • DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 skal overholdes ved installation

DIN EN 13859-2

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

WÜTOP Thermo Facade er velegnet til alle bagventilerede facadestrukturer med fuger på op til 5 cm bredde. Fugeandelen af facadearealet må ikke overstige 40 % i alt.



WÜTOP Thermo Facade er den optimale løsning til at skabe en vind- og regnsikker facadekonstruktion, som er diffusionsåben på bærende træstrukturer, metalkonstruktioner og renoveringer. Det giver et fremragende indeklima takket være de enestående fysiske konstruktionsegenskaber. WÜTOP-luft- og dampspærrer/damppakninger er særdeles velegnet til beskyttelse af varmeisolering indefra.

Instruktioner

Monteres med den sorte, blanke side ud og hæftes fast pr. 10 cm.


Ret membranen ind efter fundamentet på underkonstruktionen i lodret og vandret retning med den belagte side udad, og fastgør den i overlapningsområdet med mindst 10 cm overlap på ikke-understøttende overlæg.


Sørg for, at fastgørelserne tildækkes. Forsegl overlapningerne med tape under konstant tryk og uden rynker.


Sørg for, at ingen punkter, der er limet med EURASOL Max anbringes i den frie fugedel (ikke permanent UV-resistent). Fastgørelseselementer uden for overlapningsområdet skal forsegles og gøres vindtætte (brug EURASOL Max-tape art.nr. 0992 710 160).


Åbninger, samlinger og kanter skal altid gøres permanent luft- og damptætte med klæber egnet til udendørs brug (f.eks. WÜTOP All In One) og skal være fastgjort med en presplade eller clips.


Enhver beskadigelse af WÛTOP Thermo-facademembran skal repareres med lapper af original membran og egnet selvklæbende tape (EURASOL Max).


Beklædningen skal installeres senest 3 måneder efter.

Design

Uden selvklæbende strimler

Belægningsvægt pr. m²

220 g

Rullelængde

50 m

Rullebredde

1.5 m

Område

75 m²

Antal ruller pr. palle

20 STK

Materiale

Polyesterfleece

Tykkelse

0.5 mm

Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning

4 Uger

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

3 måneders udendørs forvitring/ja med fri samlingsbredde op til 50 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 80 °C

Farve

Sort

Brandklasse/betingelser

E / i overensstemmelse med DIN EN 13501

Sd-værdi/betingelser

0,1 m / i overensstemmelse med DIN EN 12572 C

Bestandighed mod vandindtrængning

W1

Modstand mod revnedannelse (langsgående)

200 N

Modstand mod revnedannelse (tværgående)

200 N

Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm

265 N

Tværgående trækstyrke pr. 50 mm

315 N

Stræk kapacitet/betingelser

55 % / i overensstemmelse med DIN EN 12311-1

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

EURASOL
Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Würth folieklæber

FOLIEKLÆBER-(ALL-IN-ONE)-310ML

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.
Selvklæbende tætningstape EURASOL® MAX

EURASOL MAX-UV- TAPE 60MM. 25M

EURASOL
Særligt kraftigt klæbende, UV- og vejrbestandigt tætningsbånd til lufttæt og vindtæt forsegling af underlagsmembraner og undertagsfolier, dampspærrer, dampbremser og facademembraner.