Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Facademembran WÜTOP® isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde
Facademembran WÜTOP<SUP>® </SUP>isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde - 1
Facademembran WÜTOP<SUP>® </SUP>isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde - 2
Facademembran WÜTOP<SUP>® </SUP>isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Facademembran WÜTOP® isoleret facade til vind- og regntæt facadearbejde

Den UV-stabiliserede facademembran er velegnet til alle bagventilerede vægkonstruktioner med lukkede og åbne beklædninger med en åben fugeandel på 40 % af facadearealet og utildækkede fugebredder på op til 50 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Vindtæt og regntæt

  • Beskytter isoleringen mod silende regn og fygesne

  • Normalt antændelig

  • Yderst dampgennemtrængelig

  • Høj UV-resistens

  • Fugeandel af facadearealet op til 40 %

  • Fri fugebredde op til 50 mm

  • Hurtig og effektiv anbringelse

  • Sort overflade

  • Forarbejdningstemperatur +5 °C til +50 °C
Godkendelser

DIN EN 13859-2

Bemærk
  • De gældende standarder, tekniske forskrifter og monteringsanvisninger skal overholdes ved indbygning.

  • DIN 18516-1 og DIN 1055 del 1-4 skal overholdes ved installation
Anvendelsesområde
Vær opmærksom på, at bagvedliggende pladematerialer må ikke have ophobning af fugt inden montering af membran. Maks fugtighed i bagvedliggende konstruktion18 %.

DIN EN 13859-2

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.