Undertag WÜTOP® Thermo ND Plus
Undertag, WÜTOP Thermo ND Plus
UNDERTAG, WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK 55M2
Varenr. 0681001091
EAN 4062856046171
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
WÜTOP Thermo ND Plus er et stærkt, sømtæt, diffusionsåbent undertag med specialbelægning. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning.
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
Selvtætnende omkring sømskaft over fast underlag (testet på Fraunhofer Institut for byggefysik).
Teknologi
Polyesterfleece med specialbelægning
Sikkerhed
Polyester er et meget vejrbestandigt materiale, der har en fremragende resistens mod UV-stråling, og det er temperaturresistent op til 120 °C. Den specielle belægning er skridsikker og kan fastgøres sikkert.
Sparer tid og penge
Selvtætnende omkring sømhuller, hvilket sparer masser af tid og penge. Nem og hurtig installation takket være integreret klæbebånd.
Særlig version til skifer
Velegnet som forudgående afdækning på skifertage i henhold til den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere.
Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0206
UDB/USB
Opfylder kravene i produktdatabladet fra ZVDH (den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere) for klasse UDB/USB
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
I henhold til testcertifikatet fra Technische Universität Berlin og testrapporterne nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer Institut for bygningsfysik - i hvert tilfælde baseret på DIN ER 13111; 2001-08 - kan produktet klassificeres som perforeringssikkert (sømsikkert) og modstandsdygtigt over for slagregn som defineret i disse testrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i prøvningsrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus har vist modstandsdygtighed over for sømgennemboringer. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:
- Fastgør lægter (30/50) med min. 3,1 x 90 søm (glat) eller 2,8 x 80 (rillet)
- Montér tørre lægter. (S10, <20M%)
- Ingen klammer i strimlens overfladeområde. Som alternativ kan klammepunkterne tætnes efterfølgende med et egnet tætningsbånd.
Vær opmærksom på montagevejledningerne for dette produkt.
Sømtæt iht. ETA-17/0206
I overensstemmelse med testcertifikat fra det tekniske universitet i Berlin og prøvningsrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 (begge baseret på DIN EN 13111; 2001-08) fra Fraunhofer-instituttet for bygningsfysik klassificeres produktet som perforeringssikkert (søm) og modstandsdygtigt over for kraftige regnskyl som defineret af disse prøvningsrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i prøvningsrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus havde tilstrækkelig modstandsdygtighed over for sømhuller. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Belægningsvægt pr. m² | 230 g |
Rullelængde | 50 m |
Rullebredde | 1,1 m |
Område | 55 m² |
Vægt for rulle | 21 kg |
Antal ruller pr. palle | 20 STK |
Materiale | Polyesterfleece |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 120 °C |
Brandklasse/betingelser | E - normalt brændbart / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1 |
Sd-værdi/betingelser | 0,13 m / i overensstemmelse med EN ISO 12572 |
Bestandighed mod vandindtrængning | W1 |
Modstand mod revnedannelse (langsgående) | 210 N |
Modstand mod revnedannelse (tværgående) | 210 N |
Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm | 310 N |
Tværgående trækstyrke pr. 50 mm | 360 N |
Egnet som foreløbig tagdækning til skifer | 12 Uger |
Velegnet til midlertidig tagdækning/midlertidig afdækning | 12 Uger |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Maks. 6 måneder |
Brandklasse | E - normalt brændbart |
Vandtætte sømme | Bestået |
Endesømsmodstand på 50 mm | 210 N |
Design | Med selvklæbende strimler |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!