Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Undertag WÜTOP® Thermo ND Plus
Sømtæt undertag af polyester
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
WÜTOP Thermo ND Plus er et stærkt, sømtæt, diffusionsåbent undertag med specialbelægning. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning.
Sikret mod gennemtæring i overensstemmelse med ETA-17/0206
Selvtætnende omkring sømskaft over fast underlag (testet på Fraunhofer Institut for byggefysik).
Teknologi
Polyesterfleece med specialbelægning
Sikkerhed
Polyester er et meget vejrbestandigt materiale, der har en fremragende resistens mod UV-stråling, og det er temperaturresistent op til 120 °C. Den specielle belægning er skridsikker og kan fastgøres sikkert.
Sparer tid og penge
Selvtætnende omkring sømhuller, hvilket sparer masser af tid og penge. Nem og hurtig installation takket være integreret klæbebånd.
Særlig version til skifer
Velegnet som forudgående afdækning på skifertage i henhold til den tyske centrale sammenslutning af tagdækkere.
Vær opmærksom på montagevejledningerne for dette produkt.
Sømtæt iht. ETA-17/0206
I overensstemmelse med testcertifikat fra det tekniske universitet i Berlin og prøvningsrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 (begge baseret på DIN EN 13111; 2001-08) fra Fraunhofer-instituttet for bygningsfysik klassificeres produktet som perforeringssikkert (søm) og modstandsdygtigt over for kraftige regnskyl som defineret af disse prøvningsrapporter. Bemærk: Begge systemer blev testet i prøvningsrapport P-6-186-2015 (uden sømtætningstape) og P-6-187/2015 (med sømtætningstape). Wütop ND Thermo Plus havde tilstrækkelig modstandsdygtighed over for sømhuller. Følgende konstruktionsrelaterede forhold skal opfyldes:
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!