Støddæmper til undertag, Quick-Fix
UNDERTAGSSTRAMMER QUICK-MOUNT 130X40MM
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tids- og omkostningsbesparende
- Hurtig og nem montering uden brug af værktøj
- Placering af klodsen er underordnet, da klodsen holder på lægten med kun 25 mm, hvilket sikrer, at der er plads til nakken fra almindelige tagsted
Forebygger slitage og støjgener
- Når undertaget ikke blafrer, undgås støjgener og unødvendig slitage på undertaget
Vejr- og UV-bestandig
- Densitet på min. 25 kg/m3 sikrer, at klodsen ikke suger vand
- Kraftig PE-skumplast
Forventet levetid
- 30 år
Leveres i 6 praktisk ark med 34 klodser hver - lige til at tage under armen og med på taget.
Anvendes med minimum 1 klods pr. m2
Monteres ved at knække en klods af arket og placere den under lægten. Herefter presses klodsen ud i siden til undertaget er opstrammet. Det anbefales at placere klodser på hver anden lægte eller med minimum en klods pr. m².
![]() | |
Farve | Grafitgrå |
Bredde | 40 mm |
Materiale | PE - polyethylene |