Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Undertagsstrammer Quick Mount
Tidsbesparende undertagsstrammer til fastholdelse og opstramning af undertag
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tids- og omkostningsbesparende
- Hurtig og nem montering uden brug af værktøj
- Placering af klodsen er underordnet, da klodsen holder på lægten med kun 25 mm, hvilket sikrer, at der er plads til nakken fra almindelige tagsted
Forebygger slitage og støjgener
- Når undertaget ikke blafrer, undgås støjgener og unødvendig slitage på undertaget
Vejr- og UV-bestandig
- Densitet på min. 25 kg/m3 sikrer, at klodsen ikke suger vand
- Kraftig PE-skumplast
Forventet levetid
- 30 år
Leveres i 6 praktisk ark med 34 klodser hver - lige til at tage under armen og med på taget.
Anvendes med minimum 1 klods pr. m2
Monteres ved at knække en klods af arket og placere den under lægten. Herefter presses klodsen ud i siden til undertaget er opstrammet. Det anbefales at placere klodser på hver anden lægte eller med minimum en klods pr. m².
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!