WZ stålbånd med huller
Fastgørelsesstrop WZ EN 14545
VINDTRÆKBÅND 40X1,5 WZ SPECIAL 25M

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Dybere indlejring af fastgørelse i træsubstrat for højere bærebelastninger
- 25 % lavere vægt for nemmere montering
- Patenteret kantformning og stål af høj kvalitet for højere trækstyrke
- Plademetal, varmgalvaniseret på begge sider (S350GD + Z275MAC (ca. 275 g på begge sider) i overensstemmelse med EN 10346:2009-07, tykkelse 1,5 mm
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02
Sømforbindelsen ved enden angiver generelt belastningskapaciteten.
Flere tværdragerbånd kan placeres ved siden af hinanden for at fordele stærkere kræfter. Det anbefales at bruge et tværdragerbånd for at sikre, at stropperne er spændt ensartet.
Tværdragerbånd fastgøres med Würth-beslagsøm eller ASSY bjælkeskoskruer.
Der skal anvendes mindst 2 søm eller ASSY bjælkeskoskruer pr. fastgørelsespunkt.
Kantafstande og afstande fra centrum til centrum i overensstemmelse med EC5 skal overholdes for søm og skruer.
Sørg for, at vind og trækkræfter overføres korrekt til tagkonstruktionen.









CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Diagonalt beslag til tag- og vægkonstruktioner
Würth WZ-vindtrækbånd kan fastgøres direkte på toppen af spærene. Sørg for, at vind og trækkræfter overføres korrekt til tagkonstruktionen. Vindtrækbånd fastgøres med Würth-beslagsøm eller ASSY-bjælkeskoskruer. Der skal anvendes mindst 2 søm eller skruer ved alle spærkrydsningspunkter. Kantafstande og afstande fra centrum til centrum skal overholdes for søm og skruer. Flere vindtrækbånd kan placeres ved siden af hinanden for at fordele kraftigere styrker.
Egnede bolte:
- Kamsøm/riflede søm i overensstemmelse med EN 14592: 4.0 x ≥ 40 mm
- ASSY-bjælkeskoskrue: 5,0 x ≥ 40 mm
Bredde x tykkelse | 40 x 1,5 mm |
Rullelængde | 25 m |
Huldiameter | 5 mm |
Vægt | 11000 g |
Godkendelse | EN 14545:2009-02; ABZ Z 9.1-545 |
Min. ydelsesstyrke (ReH) | 350 N/mm² |
Min. trækstyrke Rm | 420 N/mm² |
Min. brudforlængelse A80 | 16 % |
Materiale | Pladestål |
Materialebetegnelse | S350GD |
Materialestandard | DIN EN 10346:2009-07 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Karakteristiske bæreevner: | ||||||||
n = antal søm ved forankringspunkt Værdierne gælder for træ med en vægtfylde på 350 kg/m³ Målte værdier for bæreevne: Træ: R,d = R,k x kmod/γm (med γm for træ = 1,3) Stål: R,d = R,k/γm (med γm for stål = 1,3) |
Målingshjælp, Würth-vindtrækbånd, WZ-måling | ||||||||
Karakteristisk R1-bæreevne, minimums-k [KN] for WZ-vindtrækbånd fra: | ||||||||
Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Stål- eller WZ-vindtrækbånd | Træ ved brug af Würth-beslagsøm, 4,0 mm x L | Træ ved brug af ASSY 3.0-bjælkeskoskrue, 5,0 mm x L | ||||
40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)