Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WZ stålbånd med huller
WZ stålbånd med huller - 1
WZ stålbånd med huller - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WZ stålbånd med huller

Diagonalt beslag af træ til tag- og vægkonstruktioner (som ankerstang til forbindelse mellem træ)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Dybere indlejring af fastgørelse i træsubstrat for højere bærebelastninger

  • 25 % lavere vægt for nemmere montering

  • Patenteret kantformning og stål af høj kvalitet for højere trækstyrke

  • Plademetal, varmgalvaniseret på begge sider (S350GD + Z275MAC (ca. 275 g på begge sider) i overensstemmelse med EN 10346:2009-07, tykkelse 1,5 mm

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02

Bemærk

Sømforbindelsen ved enden angiver generelt belastningskapaciteten.



Flere tværdragerbånd kan placeres ved siden af hinanden for at fordele stærkere kræfter. Det anbefales at bruge et tværdragerbånd for at sikre, at stropperne er spændt ensartet.



Tværdragerbånd fastgøres med Würth-beslagsøm eller ASSY bjælkeskoskruer.



Der skal anvendes mindst 2 søm eller ASSY bjælkeskoskruer pr. fastgørelsespunkt.



Kantafstande og afstande fra centrum til centrum i overensstemmelse med EC5 skal overholdes for søm og skruer.



Sørg for, at vind og trækkræfter overføres korrekt til tagkonstruktionen.

Anvendelsesområde
Instruktioner