Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit

Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm
BJÆLKEBESLAG 160X200X2,5

Varenr. 0681160200

EAN 4038898014409

Prisvisning for kunder efter login
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit

Varenr. 0681160200

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 15 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftigt design
  • Robust bjælkesko i ét stykke (vinklet udad) til bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton eller stål.

  • Stor bæreevne

  • Vinger vinklet udad

  • Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275), ca. 20 µm i overensstemmelse med EN 10326:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264

Bemærk

Boltenes/skruernes diameter må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.


De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton eller stål.

Instruktioner

Egnede fastgørelseselementer:


  • Rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0x40-100 mm

  • Bolte i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm

  • Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Bredde x højde

160 x 200 mm

Tykkelse

2,5 mm

Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH

22 + 38 STK

Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH

0 + 6 STK

Vægt

961 g

Undersidens dybde

61 mm

Materiale

Aluzinc byggestål 1.0242

Overflade

Varmgalvaniseret

Bredde for vinger på møtrik

41 mm

Godkendelse

ETA 08/0264

Materialebetegnelse

S250GD

Antal stykker

1 STK

Oversidens dybde

61 mm

Karakteristisk bæreevne i kN af Würth kombinationsbjælkesko, 2,5 mm, delvis og komplet sømning (Ƥk = 350 kg/m³)
Karakteristisk bæreevne af Würth kombinationsbjælkesko, 2,5 mm med Würth beslagsøm (Ƥk = 350 kg/m³)
Art.nr. Format i mm Komplet sømning Delvis sømning
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 33,6 51,4 32,8 47,2 13,9 21,4 17,0 26,1 16,6 25,7 7,6 11,6
0681 180 220 180/220 40,4 60,1 39,7 55,8 16,6 25,6 20,1 30,6 19,7 30,1 9,0 13,9
0681 200 240 200/240 47,5 68,7 46,7 64,6 19,3 29,9 23,3 35,0 22,9 34,4 10,3 15,9
0681 220 260 220/260 54,0 73,0 53,3 68,7 20,7 32,1 26,6 38,7 26,2 34,6 10,4 16,2
Art.nr. Format i mm Komplet sømning Delvis sømning
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 13,3 20,0 12,6 18,7 12,0 17,5 7,2 10,9 6,9 10,2 6,5 9,5
0681 180 220 180/220 15,9 24,2 15,2 22,8 14,6 21,4 8,6 13,2 8,3 12,4 7,9 11,7
0681 200 240 200/240 18,6 28,4 17,9 26,9 17,2 25,4 9,9 15,1 9,5 14,3 9,1 13,5
0681 220 260 220/260 20,0 30,6 19,3 29,1 18,6 27,7 10,1 15,4 9,7 14,7 9,4 14,0
Karakteristisk bæreevne af Würth kombinationsbjælkesko, 2,5 mm med Würth ASSY 3.0 bjælkeskoskruer (Ƥk = 350 kg/m³)
Art.nr. Format i mm Komplet skrueforbindelse Delvis skrueforbindelse
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 160 200 160/200 50,8 56,1 46,6 51,4 27,7 32,2 29,6 32,7 25,4 28,0 15,0 17,4
0681 180 220 180/220 59,3 65,4 55,1 60,8 33,6 39,0 33,9 37,4 29,6 32,7 18,3 21,4
0681 200 240 200/240 67,8 74,8 63,5 70,1 39,5 46,0 38,1 42,1 33,9 37,4 20,9 24,3
0681 220 260 220/260 72,0 79,5 67,8 74,8 42,7 49,8 38,1 42,1 33,9 37,4 21,6 25,3
Art.nr. Format i mm Komplet skrueforbindelse Delvis skrueforbindelse
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 160 200 160/200 24,9 28,6 22,5 25,6 20,4 23,1 13,5 15,5 12,2 13,9 11,1 12,5
0681 180 220 180/220 30,4 35,1 27,7 31,7 25,3 28,8 16,7 19,2 15,2 17,3 13,9 15,8
0681 200 240 200/240 36,1 41,6 33,0 37,9 30,4 34,6 19,1 22,0 17,5 20,1 16,1 18,4
0681 220 260 220/260 39,3 45,4 36,2 41,6 33,5 38,3 19,9 23,1 18,4 21,1 17,0 19,4
Delvis og komplet sømning af Würth kombinationsbjælkesko 2,5 mm
Parametre for Würth kombinationsbjælkesko, 2,5 mm i henhold til ETA-08/0264
Art.nr. Format b/h (mm) Bredde (mm) Højde (mm) Komplet sømning Delvis sømning
nH (antal) nJ (antal) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm) nH (antal) nJ (antal) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm)
0681 160 200 160/200 160 200 38 22 54,0 52,2 5917 4631 20 12 26,9 26,1 2739 2595
0681 180 220 180/220 180 220 42 26 67,4 65,5 7091 5672 22 14 32,7 31,8 3306 3148
0681 200 240 200/240 200 240 46 30 82,3 80,1 8370 6820 24 16 39,0 38,0 3925 3755
0681 220 260 220/260 220 260 50 32 96,5 94,2 9757 8075 26 16 45,8 44,8 4599 4415
Faktortabel for nominelle værdier
NKL Kontinuerligt Lang Medium Kort Kort/meget kort Meget kort
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Karakteristisk bæreevne i kN af Würth kombinationsbjælkesko, 2,5 mm, delvis og komplet sømning (rk = 385 kg/m³)
Karakteristisk bæreevne af Würth kombinationsbjælkesko 2,5 mm med komb./beslagsøm (rk = 385 kg/m³)
Art.nr. Format i mm Komplet sømning Delvis sømning
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 39,5 55,2 38,6 50,6 16,4 24,6 20,0 30,1 19,6 27,6 8,9 13,4
0681 180 220 180/220 47,2 64,4 46,4 59,8 19,6 29,6 23,6 35,0 23,1 32,2 10,6 16,1
0681 200 240 200/240 55,2 73,7 54,3 69,0 22,8 34,6 27,2 39,9 26,8 36,8 12,1 18,3
0681 220 260 220/260 62,0 78,3 58,4 73,7 24,4 37,2 30,9 41,4 29,2 36,8 12,3 18,8
Art.nr. Format i mm Komplet sømning Delvis sømning
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 15,5 22,9 14,7 21,2 13,8 19,7 8,4 12,4 8,0 11,5 7,5 10,7
0681 180 220 180/220 18,7 27,7 17,7 25,9 16,9 24,2 10,1 15,1 9,6 14,1 9,2 13,2
0681 200 240 200/240 21,8 32,6 20,9 30,6 19,9 28,8 11,6 17,3 11,1 16,2 10,6 15,3
0681 220 260 220/260 23,5 35,2 22,6 33,3 21,6 31,4 11,8 17,8 11,4 16,8 10,9 15,9
Karakteristisk bæreevne af Würth kombinationsbjælkesko 2.5 mm med Würth ASSY 3.0 bjælkeskruer (RK = 385 kg/m³)
Art.nr. Format i mm Komplet skrueforbindelse Delvis skrueforbindelse
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 160 200 160/200 55,1 59,3 50,5 54,4 30,0 34,2 32,2 34,6 27,6 29,7 16,2 18,5
0681 180 220 180/220 64,3 69,2 59,7 64,3 36,4 41,6 36,8 39,6 32,2 34,6 19,9 22,8
0681 200 240 200/240 73,5 79,1 68,9 74,2 42,7 49,0 41,4 44,5 36,8 39,6 22,6 25,8
0681 220 260 220/260 78,1 84,0 73,5 79,1 46,2 53,0 41,4 44,5 36,8 39,6 23,4 26,9
Art.nr. Format i mm Komplet skrueforbindelse Delvis skrueforbindelse
Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60 Fy,Rk/e = 20 Fy,Rk/e = 40 Fy,Rk/e = 60
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
0681 160 200 160/200 27,0 30,4 24,3 27,2 22,1 24,5 14,6 16,4 13,2 14,7 12,0 13,3
0681 180 220 180/220 33,0 37,3 30,0 33,6 27,4 30,5 18,0 20,4 16,4 18,4 15,0 16,7
0681 200 240 200/240 39,1 44,3 35,8 40,2 32,9 36,8 20,7 23,4 19,0 21,3 17,5 19,5
0681 220 260 220/260 42,5 48,3 39,2 44,2 36,3 40,6 21,6 24,5 19,9 22,4 18,4 20,6

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger