Vinkelforbinder, type A med rib
VINKELBESLAG M/RIB 90X90X65X2,5MM
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.
Diameter på bolt-/skrue-/metalanker må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/214
Bærende tømmerbjælkesamlinger til træ eller beton, f.eks. tværbjælke til tværbjælke, ås til tværbjælke, tærskel til stolpe, tværbjælke til stolpe eller til fastgørelse af tværbjælker i beton.
Egnede fastgørelseselementer:
- Kamsøm/riflede søm og beslagskruer i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinationsskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Bolte og metalankre iht. producentens specifikation: d = 10, 12 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Tykkelse | 2,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!