Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelbeslag type A med forstærkningsribbe
Vinkelbeslag type A med forstærkningsribbe - 1
Vinkelbeslag type A med forstærkningsribbe - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelbeslag type A med forstærkningsribbe

Ideelle til udfordrende lastbærende træ/træ- og træ/beton-forbindelser i trækonstruktion og til universel brug i standardforbindelser, såsom krydsende tømmer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Plademetal varmgalvaniseret på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i overensstemmelse med EN 10327:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0214

Bemærk

De forbundne bjælkers tværgående belastning skal iagttages og efterprøves i nødvendigt omfang. Tværgående forstærkning kan tilføjes med ASSY plus VG fuldgevindskruer.


Bolt-/skrue-/metalankerets diameter må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.


De tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.


Belastningstabeller og detaljeret installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk godkendelse ETA-09/0214