Vinklet magnet
Vinklet magnet
ECLIPSE E951 MAGNET Ø96X64
Varenr. 0691180
EAN 4011231600316
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
Magnetisk vinkelfastgørelse til hurtig fastgøring og fiksering under svejse- og loddearbejde og som arbejdshjælp
- Nøjagtig sammenføjning af flade, buede eller runde metalkomponenter
- Erstatter "andenmand" under montage, hvilket sparer arbejdstid og omkostninger
- Nem fjernelse ved at vippe til siden.
- Den magnetiske vinkelfastgørelse kan bruges til følgende vinkler: 30°, 45°, 75° og 90° (se billede). Andre muligheder: 105°, 120° og 180°
![]() | |
Længde | 96 mm |
Bredde (B) | 64 mm |